電動工具 :「acアダプター36v」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)AC/DCアダプタ
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様ACコード/DCコード:2心/3心 適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品 質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2 出力電圧(V)直流36 消費電力(VA)1050 寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く) アズワン品番64-7055-73 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

強力!36Vブラシレスモータ搭載。 充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売) 早い!世界最速レベル!
仕様●寸法(mm):L237×W80×H198●質量(kg):3.5●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし アズワン品番67-5997-92
1個
259,800 税込285,780
93日以内出荷

強力!36Vブラシレスモータ搭載 充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売) 早い!世界最速レベル
仕様●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W82×H198●質量(本体+F大軸)(kg):3.5●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし アズワン品番67-5997-89
1個
289,800 税込318,780
93日以内出荷

強力!36Vブラシレスモータ搭載。 充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売) 早い!世界最速レベル! 高品質!HIKOKI製バッテリ。 Bluetoothバッテリ搭載 USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
ストローク(mm)16 出力(kN)65 油量(cc)88
1個
399,800 税込439,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力!36Vブラシレスモータ搭載 充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売) 早い!世界最速レベル 高品質HIKOKI製バッテリ標準付属。 Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更可能! USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
ストローク(mm)24 能力(mm)薄鋼:呼75×3.2t、厚鋼:呼104×3.2t、1回抜き 出力(kN)72.7
1個
329,800 税込362,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります