電動工具 :「b3紙」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。