電動工具 :「ez37a3 部品」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)0.89
集塵方式カプセル式
関連資料パーツリスト
EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース
水洗いできるサイクロンユニット
集塵容量(mL)250
関連資料パーツリスト
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)1.15
適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
商品タイプ本体
関連資料パーツリスト
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
商品タイプ本体+バッテリー(1個)
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70
質量(kg)1.2(本体のみ)
付属品ノズル
連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
長さ(mm)370
幅(mm)148
高さ(mm)213
電圧(V)14.4/18
風量(m3/min)0~約3.0
適合バッテリーEZ9L54
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。