電動工具 :「led小型ライト」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)111
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)6.35
コンパクトなコード式ドリルドライバーです。小型・軽量です。白色LEDライト機能付きです。コード式で電源があればすぐ使えます。握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途穴あけ、ねじ締め作業。
付属品ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本
材質樹脂
質量(kg)約0.42
穴あけ能力(mm) 鉄工2(直径)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力DC11.1V
回転数(min-1[r.p.m])0~850
入力DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)23
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ケ月
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1300
クラッチ数(段)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190
バッテリー容量(Wh)14.43
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル
材質ABS、鉄
寸法(mm)約140×40×38
質量(g)約130
回転数(min-1[r.p.m])220
入力USB 5V
バッテリー電圧(V)4.7
トルク(N・m)2.5
充電時間(分)約45
バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)約3000(40cm前方)
光束(Lm)約1500
連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリーリチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)610(本体のみ)
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番835-6931
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。
セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)
質量(kg)0.155
最大トルク(N・m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137
連続使用時間(分)約70
バッテリー電圧(V)DC3.7
入力端子USB Type-C:DC5V/1A
充電時間(分)約70
充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)800
主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、
電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に
付属品ベルトフック
種別PJ91255
質量(kg)1.5(本体のみ)
能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56相当
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
ライト種類白色LED
クラッチ数(段)21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に
質量(kg)1.3(本体のみ)
能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)
バッテリー電圧(V)18
ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)
ライト種類白色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に
付属品ベルトフック
種別PJ91265
質量(kg)1.6(本体のみ)
能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mm
打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56相当
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
ライト種類白色LED
クラッチ数(段)21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。
重量350gの軽量タイプ。
正逆回転機能付き。
暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。
DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。
ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。
セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器
全長(mm)150
高さ(mm)125
質量(g)350
全幅(mm)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
最大締付トルク(N・m)3.5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」
従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい!
トップクラスの穴あけスピード効率
従来製品より穴あけスピード約44%UP!
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
質量(kg)2.3(サイドハンドル含)
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
アズワン品番65-1989-83
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!!
マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす
付属:16mmと26mmノズル
限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm
M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg
工具からの電源供給
工具のON/OFFで作動
デプスゲージ
LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)
付属品ノズル×2
質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96
ストローク長(mm)96
最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。