電動工具 :「m1.2 小ネジ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個 質量(kg)0.7 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 適合KD-2/KD-3
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DLV30A06P-AAJ デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 動画あり
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45 付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング トラスコ品番855-0871 長さ(mm)276 質量(kg)0.7 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)DC24(専用コントローラによる) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) トルク調整無段階 付属品専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg)0.9 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.35 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃。ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい。多彩なモード切り替えで作業効率アップ。防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式インパクトドライバ
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)45 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。 ネジ締め本数カウント機能
全長(mm)283 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 機能高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン (EZ9L10)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLV7140-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9098 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)1.20~3.00 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5 適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V コード長さ(m)1.5 付属品ビット2本吊り金具
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動ドライバ 日東工器 動画あり
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 動画あり
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ 電動ドライバー 日東工器 動画あり
静電気対策品です。
コード長さ(m)1.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格EN100015-1適合(静電気規格) 仕様レバースタート式 適合DLR5640-WN 適合ビット(mm)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー 日東工器 動画あり
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります