電動工具 :「m244」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付
付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規
質量(kg)12.3
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458
カーボンブラシ呼び番号322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz
最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120
付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ
質量(kg)2.1
色オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。