カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(9)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(9)
        • バッテリー・充電器(1)

電動工具 :「mcc 工具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックシール MCC(松阪鉄工所)ロックシールMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
より凹凸の激しい表面にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準品とほぼ同じです。すべてのモデルに装着できます。ラバーフォームシールをこれに取り換えるだけで簡単に装着できます。
適合(対応できる材料表面)最大10mmまでの突起、くぼみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×175×28.5保持力(吸着面サイズ・最大保持力)標準品ラバーフォームシールと同等
フィルター SN13017 MCC(松阪鉄工所)フィルター SN13017MCC(松阪鉄工所)
499税込549
1個
6日以内出荷
フィルター SN13017
付属品フィルター×2個、固定リング×1個
ファブリックバッグ MCC(松阪鉄工所)ファブリックバッグMCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ファブリックバッグ
充電器XVE-1680150 MCC(松阪鉄工所)充電器XVE-1680150MCC(松阪鉄工所)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
充電器XVE-1680150 (ACケーブル付)
付属品ACケーブル
パイプマシン MCC(松阪鉄工所)パイプマシンMCC(松阪鉄工所)
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
PS用ハンドルPS100-H MCC(松阪鉄工所)PS用ハンドルPS100-HMCC(松阪鉄工所)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
トラスコ品番811-2693質量(kg)0.3
高速パイプカッタ コーンリーマ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ コーンリーマMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
高速パイプカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速パイプカッタEHC60F/EHC60U用の替刃です。
高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)塩ビ管切断アタッチメントMCC(松阪鉄工所)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様本体のみ質量(kg)1.55適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)塩ビ管切断アタッチメントMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)質量(kg)1.65適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)パワーソー200MCC(松阪鉄工所)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150Aストローク量(mm)26対応材質鉄工用/樹脂用電動機電圧(V)単相100シリースモータ消費電力(W)1150セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6トラスコ品番404-5874
パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)MCC ボルトマシンMCCボルダー100VMCC(松阪鉄工所)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所)MCC コンジットマシン CM82MCC(松阪鉄工所)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)750電源(V)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用) MCC(松阪鉄工所)カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用)MCC(松阪鉄工所)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラMCC(松阪鉄工所)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
切断能力(Φmm) 樹脂表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60材質(ローラー部)ウレタン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345質量(kg)14.5トラスコ品番327-4608
塩ビ管切断面取り機 MCC(松阪鉄工所)塩ビ管切断面取り機MCC(松阪鉄工所)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具