電動工具 :「ns1」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
3つの電源設定、「片手」リバーサー。
吊り下げフックが付属し、ユーザーの疲労を軽減します。
寿命を延ばすモノブロックボディデザイン。
ツールを損傷から保護する内蔵ショックアブソーバー。
炭化水素と溶剤に耐性のある人間工学に基づいたソフトハンドル。
コンパクトで難しい場所へのアクセスを可能にします。
用途インパクトレンチ
質量(g)1300
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2
コンセント個数4
電線仕様VCTF
定格電圧(V)AC100
電線長さ(m)10
芯数2P
深さ(mm)16
対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
深さ(mm)20
対応機種IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max)
ラムストローク(mm)19
質量(kg)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510
加工寸法(mm)152×152
トラスコ品番852-2815
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3709
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3695
アズワン品番1-299-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ
回転数0~2300回転/分
サイズ(mm)(適用ビット・レンチ)片頭13/両頭16
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
エスコ品番EA824NS-14.5
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6
材質(本体)アルミ
塗装色マンセル5PB3/9
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に
仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5
質量(kg)0.48
能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本
最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5
機能電源自動停止機能、オートストップ機能
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。