電動工具 :「skc」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm
質量(kg)50
電源(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470
搭載可能質量(kg)7000
速度(m/min)2.8~16.9
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
1セット
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)
トラスコ品番578-4560
ストローク(mm)主軸:22
幅(mm)98
高さ(mm)211
奥行(mm)348
電源(V)100
消費電力(W)800
電源コード(m)2.8
加圧力(kN)最大127
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
現場持込みラクラクな分割タイプです。
パワーユニット、フレームが分割できます。
最大加圧28tのハイパワーです。
小型・軽量です。
用途アングルの加工に。
トラスコ品番226-6928
セット内容フットスイッチ(コード長:2m)
質量(kg)18
電源(V)100
消費電力(W)1050
アズワン品番64-8565-73
ストローク長(mm)0~45
最大加圧力(kN[tf])275
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
色フレーム:オレンジ
トラスコ品番494-2248
セット内容ゴムキャップ(4個)
幅(mm)567
質量(kg)4.5
高さ(mm)267
奥行(mm)480
適合電線IV
最大荷重(kg)30
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)
質量(kg)5.0(バッテリーパック含)
電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)
モーター電圧(V)DC36
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(分)32
最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
1セット
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
質量(kg)11.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。