電動工具 :「t型コネクタ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷


用途T型コネクタ圧縮 トラスコ品番149-4029 セット内容アダプタ1個 質量(g)190
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。 適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC トラスコ品番149-3899 質量(kg)2 能力T型コネクタ T20~T240mm2 適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

適合ダイス:T-154、1コネクター圧縮箇所:3 種別T型コネクタ 圧縮回数70(満充電時) 適用電線断面積(mm2)123~154
1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷

適合ダイス:T-122、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数140(満充電時) 適用電線断面積(mm2)99~122
1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷

適合ダイス:T-98、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数140(満充電時) 適用電線断面積(mm2)77~98
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

適合ダイス:T-26、1コネクター圧縮箇所:1 種別T型コネクタ 圧縮回数245(満充電時) 適用電線断面積(mm2)21~26
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

適合ダイス:T-76、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数175(満充電時) 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

適合ダイス:T-60、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数192(満充電時) 適用電線断面積(mm2)45~60
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

適合ダイス:T-44、1コネクター圧縮箇所:1 種別T型コネクタ 圧縮回数192(満充電時) 適用電線断面積(mm2)27~44
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

適合ダイス:T-20、1コネクター圧縮箇所:1 種別T型コネクタ 圧縮回数350(満充電時) 適用電線断面積(mm2)14~20
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷

T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190 トラスコ品番868-3836 質量(kg)2.7 能力T型コネクタ T20~T190mm2 適合アダプタETS190-AD
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番455-8855 適合機種イズミ油圧工具 種別T型コネクタ 質量(kg)0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタと六角の圧縮に。 トラスコ品番160-7827 質量(kg)1.3
1セット(2個)
81,980 税込90,178
翌々日出荷

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0889 タイプ圧縮工具 能力圧縮能力:T形コネクター14~154(mm[[の2乗]])(T20~T154)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。
トラスコ品番354-4296
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

HiKOKI(日立工機)圧縮ヘッド
圧縮ヘッドにセットして使用。
能力T型コネクタ:T-20~T-240
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

ダイア圧縮工具
種別T型コネクタ 寸法(mm)外形:長126×高93×幅48 質量(kg)1.2(ダイス:0.07~0.10) 圧縮能力(mm2) TダイスT形コネクター:14~154(T-20~T-154)
1枚
68,980 税込75,878
3日以内出荷

カクタスT型圧縮
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2 外形寸法(mm)100×150×35 使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E) 本体質量(kg)1.6
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります