電動工具 :「tone トルクレンチ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 モーターブラシレスDCモータ タイプインパクトソケット対応
1台
489,800 税込538,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時) モーターブラシレスDCモータ タイプレバーソケット対応
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316 セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース 電源(V)AC200 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 電源コード(m)2.5 適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷

溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 電源コード(m)2.5 適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)デジトルク/電動タイヤレンチ
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと) 最小表示値2 連続使用回数2100
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード) 付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形 精度(%)±4(付属反力受限定) 寸法I(mm)470(870) 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 差込角(sq.)19 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1300(約27時間)
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
設定角度(°)90~240
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スクリューランナー
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80 周波数(Hz)50-60 最大消費電力(W)1020
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルトルコン TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用 仕様(六角ボルト用) 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります