滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(22)
10(22)
12(3)
14(3)
16(8)
18(3)
19~22(1)
20(1)
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8944
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-80
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8938
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-40
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2105
材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など
材質スチール
使用荷重(t)2
車径(mm)150
使用ロープ径(mm)最大:18
車数1
車溝幅(mm)19
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)53
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)83
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)51
寸法K(mm)Φ5
車幅(mm)15
H(mm)81
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ)
質量(g)320
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用軸受ベアリング(#626ZZ)
車幅(mm)13
H(mm)63
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。
材質スチール
質量(g)450
全長A(mm)183
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)120
寸法B(mm)58
寸法C(mm)68
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数1
車溝幅(mm)10
頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます。シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7301
材質スチール
使用荷重(t)0.35
車径(mm)75
使用ロープ径(mm)最大:10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1組
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4076
幅(mm)178
質量(kg)6.13
高さ(mm)229
奥行(mm)540
材質(フレーム)スチール
直径(mm)(ローラー)155
スライド幅(mm)292~540
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。電線管へのケーブル挿入をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4064
幅(mm)280
質量(kg)10.49
高さ(mm)444
奥行(mm)280
材質(フレーム)スチール
直径(mm)(ローラー)150
最大荷重(kN)2.2
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4046
幅(mm)355
質量(kg)2.45
高さ(mm)158
奥行(mm)177
材質(フレーム)スチール
管内径(Φmm)(挿入可能)63
直径(mm)(ローラー)155
最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2
最大ケーブル径(Φmm)55
材質(滑車)アルミ
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
1
2
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。