絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 7(3)
ブランド
- エスコ(2)
- 水本機械製作所(1)
使用荷重(t)
- 0.02957177(1)
- 0.03(2)
材質
- ステンレス(3)
車輪径(Φmm)
- 20
- 18(4)
- 25(16)
- 30(6)
- 32(7)
- 38(7)
- 40(4)
- 44(3)
- 50(72)
- 60(10)
- 75(58)
- 76(6)
- 90(16)
- 100(40)
- 102(7)
- 125(17)
- 150(15)
- 175(12)
- 200(13)
- 250(2)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
7(3)

スライド滑車 使用ロープ径~7mm
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から6日以内出荷ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。枠もシーブもステンレス製です。用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用。材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)54寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法T(mm)1.5寸法W(mm)26車径(mm)20使用ロープ径(mm)7車溝幅(mm)7H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
吊具用滑車 オールステンレス 26×15×54mm
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷材質SUS304全長(mm)54質量(g)52使用荷重(kg)30車径(mm)20使用ロープ径(mm)~7
吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂全長(mm)54質量(g)41使用荷重(kg)30車径(mm)20使用ロープ径(mm)~7