滑車 :「滑車」の検索結果

滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
8(3)
10(7)
12(7)
16(3)
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大洋製器工業サンマ滑車
ブッシュ入り
安全率4倍
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール タイプ一車タイプ フック形状フック型 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ベケット付 材質スチール
1個
7,480 税込8,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ベケット付 材質スチール
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質/仕上スチール
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレス アズワン品番65-2313-34
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。 ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス アズワン品番65-2313-28
1個
24,700 税込27,170
8日以内出荷

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987SA-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状オーフ型 全長(mm)228 質量(kg)1.1 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)37 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)108 寸法B1(mm)25 寸法t1(mm)54
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)270 質量(kg)1.55
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.25 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,600 税込28,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,500 税込23,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 型式鍛造シーブ 表面処理ユニクロメッキ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 表面処理ユニクロメッキ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に タイプフック型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリーエッチ一車鉄ブロック
強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
材質 使用軸受ベアリング
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
材質 使用軸受ベアリング
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987HD-75 材質SUS304 全長(mm)183 質量(kg)1.2
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm アズワン品番65-2313-10
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

スリーエッチ二車スナッチ
強力・堅牢な滑車です。本体枠が開きますのでワイヤー等を途中から入れる事が出来ます。
用途荷の揚げ降ろし。 材質スチール
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)