絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.48
  • 0.075(1)
  • 0.1(9)
  • 0.12(1)
  • 0.125(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(30)
  • 0.2(8)
  • 0.24(2)
  • 0.25(33)
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 0.49(28)
  • 0.5(20)
  • 0.75(1)
  • 1(35)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 5(3)
ブランド
  • スーパーツール(4)
  • KITO(キトー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    13日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
  • Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    689,800税込758,780
    1台
    13日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
  • フリークレーン セット スーパーツール

    フリークレーン セット

    スーパーツール
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から59日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
  • ジブクレーン(柱取付・溶接型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・溶接型)

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
  • ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
  • ジブクレーン(床固定・アーム関節型) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

    スーパーツール
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トラッククレーン 油圧クレーン特集
おすすめ人気ランキング
ジブクレーン・サドル・クイッククレーン