防寒用品 :「足温器」の検索結果

防寒用品とは、手足や身体を温める暖房用品です。マグネット式のヒーターをテーブルやデスクの下に貼って付けると、暖房付きのテーブルやデスクに変わります。カイロには貼るタイプと貼らないタイプが2種類。貼るタイプは、衣類に貼るものやつま先用、靴下用など、使用用途に応じたカイロがあります。靴下のつま先に貼るカイロは消臭剤が入っていたり、8時間温度が持続したりするものがあります。貼らないタイプのカイロは、通勤や通学時に手軽にいつでも暖めることができ、適正温度が持続します。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼピール足温器
足の冷え、ニオイが気になる方に瞬間消臭機能付!。カバー裏側すべり止め付。カバー丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能。やわらかフランネル生地。
質量(g)500 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D)(cm)44×44(カバー)/40×40(本体) 表面温度(℃)45
1個
5,980 税込6,578
5日以内出荷

肌触りの良いフランネル生地。モバイルバッテリー又はUSB電源に接続するだけで使用できます。温度調整は低/中/高の3段階。
用途フットウォーマー、足温器、クッションとして。テレワーク、勉強のおともに。USB対応。冷え対策。 材質クッション:ポリエステル/ポロプロピレン綿、USB発熱シート:ポリエステル 質量(g)430 電源USB接続(5V) 温度(℃)高:約45、中:約40、低:約35 定格消費電力(W)4.5 USBケーブル(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×15
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

まるで足湯気分!足冷えを解消!
用途朝方の台所など・またエコ対策に 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ 材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボン ネイビー×白ストラップ バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2800 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1足
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットクッション+足温器の1台2役のマルチクッション(ブラウン)
材質ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W)10/6/2 寸法(cm)42×42 表面温度(℃)約25~45 1時間あたりの電気代目安(円)約0.05(強運転時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワタナベ工業電気足温器
かかとからつま先まで包んで足元を温めます!電気代も安く省エネ!。電器座布団としても使用できます。
材質カバー部分:ポリエステル100% 質量(g)約900 消費電力(W)50 電源AC100V 寸法(cm)約42×42
1台
5,580 税込6,138
5日以内出荷

大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。カバ型フットウォーマーです。USBポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に!いろんな場面で手軽にご使用いただけます。 かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいので、電熱シートを入れなくてもクッションとしてもご使用いただけます。PCにつなげるほか、USB-ACアダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。 電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ、フットウォーマー、足温器、あんか セット内容本体、ヒーターパッド、USB-AC変換アダプタ(5VUSB) 材質ポリエステル グレー 電源USB、AC電源どちらでも使用可 全長×幅W×厚さ(mm)約430×345×130 コード長さ(cm)200
1セット
3,590 税込3,949
5日以内出荷

USB端子でどこでも使える足温器&座面マットの2WAYタイプ かかと周辺の冷え対策に「かかとカバー」付き 足温器からヒーター部を取り出して「ホットマット」としても使える! 冷える足先をポカポカに 5V2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使えば屋外でも使える 温度調節機能(強・中・弱) AC/モバイルバッテリー(別売) 両電源対応 切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF) カバーから本体を取り出してミニマットとしても使える2WAY仕様 自宅ではコンセント、屋外ではモバイルバッテリーで 様々な場所に使えます 本体、カバー丸洗い可能(手洗い) カバー裏面滑り止め付
仕様切り忘れ防止機能:〇(3時間) 付属品電源アダプター・収納袋・電源コード(USB-A - Type-C) 質量(g)約350 消費電力(W)10 コード長さ(m)約1.5(コントローラー付) 定格入力DC5V 2A 寸法(幅W×奥行D)(cm)約36×36(本体)、約38×38(カバー) 表面温度(℃)約45(強)・約42(中)・約39(弱)
1枚
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強) 仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き 材質ポリエステル100% ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大28 耐荷重(kg)約30 寸法(cm)(ヒーター面)23×14 温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

ピオニーコーポレーション足温器
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
付属品コントローラー(温度制御) トラスコ品番324-1131 材質ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様) 幅(mm)600 厚さ(mm)15 奥行(mm)350 電源(V)単相100 電源コード(m)2.3 消費電力(W)(50/60Hz)150 消費電力(kW)0.15 標準消費電力料金(50Hz)5.58円/h 標準消費電力料金(60Hz)5.58円/h
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

足首まで包みこむブーツ型の足温器。イヤなニオイをすばやく消臭する「デオテックス プレミア」採用。なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用。足首まで入れられて足先まであたたかい、中わたたっぷりカバー付き。裏面にズレ防止の滑り止め付き。カバーのみ手洗いOK。
材質(本体)ポリエステル80%/レーヨン20% 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D)(mm)W400×D400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:420×420×200 電源コード(m)約1.4 材質(カバー)ポリエステル100% 表面温度(℃)約45
1個
7,980 税込8,778
5日以内出荷

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W)26 寸法(cm)40×40 表面温度(℃)45 1時間あたりの電気代目安(円)約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50 トラスコ品番136-2591 質量(kg)0.9 材質(本体)耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(裏板)鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

消費電力(kW)0.09 トラスコ品番138-8386 幅(mm)455 高さ(mm)18 質量(g)780 奥行(mm)360 電源(V)100 標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足元や小さいエリアを快適にするミニサイズのホットカーペットです。 一人用に便利で経済的。 椅子やソファなどでちょっと暖まりたい時に最適です。
用途ミニ電気カーペット/一人用ホットカーペット/足温器/あんか/足元ヒーター/電気座布団として、事務所の補助暖房として、 仕様省エネ、コントローラー有、マイヤー調、コンパクトサイズ 材質ポリエステル100%
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋ケース蓄熱式湯たんぽ
お湯を使わずに充電で使用できる湯たんぽ。暖かいクッションとしても使用できます。布団の中で使用する場合は約6-8時間、カイロとして体に当てて使用する場合は約4時間の使用が可能。本体カバーは洗濯可。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活/冷え対策/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/省エネ/お湯不要/充電式/冬/カイロ/エコ/節約 仕様蓄熱時間:約15分、蓄熱温度:約65度 材質本体:PVC/ポリエステル/ポリカーボネート/ポロプロピレン/銅/エポキシ樹脂、本体カバー:ポリエステル/綿 電源(AC V)100(50/60Hz) 電源コード(cm)70 寸法(幅W×奥行D)(cm)19×27
1個
4,090 税込4,499
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底は注湯がしやすいフラット形状。ガス・IH・石油ストーブの天板で加熱可能。バーナーやたき火で直接加熱対応のため、アウトドアでも活躍。内部に支柱がありへこみに強い。製品安全協会SGマーク品。肌ざわりの良い湯たんぽ袋付き。安心の日本製。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活、冷え対策、キャンプなどのアウトドアなどにも。IH対応。直火。安眠グッズ。快眠グッズ。防寒。省エネ。 付属品カバー 材質溶融亜鉛メッキ鋼鈑 質量(g)620 容量(L)2.5 対応【熱源】ガス直火、IH、ストーブ上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21.6×7.4
1セット(2個)
5,390 税込5,929
6日以内出荷

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。 消費電力(W)75 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.75 寸法(縦×横)(mm)800×1800
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低電磁波
用途足先暖房 付属品ACアダプター 材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)0.5 ブラウン 電圧(V)100 消費電力(W)5 コード長さ(m)1.35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×120×350 保証期間1年 タイマーオートオフ/2時間 洗濯方法手洗い 1時間あたりの電気代目安(円)約0.1
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)デスクヒーター
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか 勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180 表面温度(℃)強:55、弱:37 質量(kg)2.2 グレー 定格165W 寸法(cm)48×45×30 温度制御サーモスタット 温度調節弱・強 スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
15,900 税込17,490
欠品中

おすすめ人気ランキング