アルミブリッジ :「設置台」の検索結果
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
関連キーワード
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
1000(1)
有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg
さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。
踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。
現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。
両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)
段数1
積載荷重(kg)1000
最小・最大高さ(mm)100・250
自重(kg)39
1本
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
- 踏み台
- はしご
- 脚立
- 作業台(作業用踏台)
- 足場台
- 三脚脚立
- 高所作業台
- 昇降式作業台
- アルミブリッジ
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
- その他作業台
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。