20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒールストラップ ホーザンヒールストラップホーザン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
防静電フットストラップ ハリケーン防静電フットストラップハリケーン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグHAKKO(白光)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
アンクルストラップ ホーザンアンクルストラップホーザン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCO静電気対策靴用ストラップ 靴底全体DESCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
フットストラップ アズワンフットストラップアズワン
1,520税込1,672
1個
当日出荷から7日以内出荷
抵抗値(MΩ)1コードなし
導電性フットストラップ TRUSCO導電性フットストラップTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
フットグラウンダー かかと エコノミー 1M入り DESCOフットグラウンダー かかと エコノミー 1M入りDESCO
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コードなし仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく質量(g)29
アズピュア フットストラップ アズピュア(アズワン)アズピュア フットストラップアズピュア(アズワン)
2,680税込2,948
1個
7日以内出荷
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。
サイズL(27.5~29.5cm)材質導電性ゴム、ポリエステルコードなしアズワン品番2-2158-03
アズピュア アンクルストラップ アズピュア(アズワン)アズピュア アンクルストラップアズピュア(アズワン)
5,698税込6,268特価
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
足首バンド式の為、手の動きを制限しません。 現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。
バンド幅(mm)20材質(バンド部)導電繊維入りポリエステルコードあり
防静電ヒールストラップ カスタム防静電ヒールストラップカスタム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
導電性フットストラップ TRUSCO導電性フットストラップTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。トラスコ品番161-0239材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン質量(g)37抵抗値(MΩ)1
ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCOヒールグラウンダー 使い捨てタイプDESCO
6,698税込7,368
1パック(100個)
当日出荷
来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
コードあり質量(g)272電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
静電気対策靴用ストラップ かかと DESCO静電気対策靴用ストラップ かかとDESCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コードなし質量(g)23
フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗 DESCOフットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗DESCO
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コードなし規格RG:1×106 ~< 1×108Ω、ESD SP9.2 7 ESD TR53に準拠
フットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤 DESCOフットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤DESCO
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし仕様約45.8cmの導電性リボン赤+黒質量(g)35
フットグラウンダー DESCOフットグラウンダーDESCO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
コードなし
アンクルバンド ホーザンアンクルバンドホーザン
999税込1,099
1本
3日以内出荷
コードなし適合機種F-142寸法(Φmm)(ホック)10RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア フットストラップ アズピュア(アズワン)アズピュア フットストラップアズピュア(アズワン)
2,520税込2,772
1個
7日以内出荷
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。
材質導電性ゴム、ポリエステルコードなし
アズピュアフットストラップⅡ アズピュア(アズワン)アズピュアフットストラップⅡアズピュア(アズワン)
8,290税込9,119
1箱(10個)
翌々日出荷
動きを制限されずに静電気対策ができます。
コードなし材質甲部/PP(ポリプロポレン)、かかと部/ニトリルゴム

ストラップ類』には他にこんなカテゴリがあります

フットストラップ