ひざ掛け・足温器・ホットカーペット :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
75(1)
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。
おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。
清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)
質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4
機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付
温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター
寸法(cm)約200×100
定格電力(W)75
スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラー
コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%
色グレー
1個
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。