「消費電力(W)」から絞り込む
スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策は、炭の遠赤外線共鳴輻射体による脚温器です。お湯・水要らずで簡単の遠赤外線で足元から全身ポカポカです。タテでもヨコでも寝ながらでも自由な姿勢で手軽に足を温めます。スマーティレッグホットはお湯を使わず、遠赤外線のパワーで芯から暖める足温器です。ふくらはぎを温熱することにより、効率良く下半身を暖め、脚全体を刺激します。人間工学に基づいたリラックスしやすい設計で、ゆったりとお好みの体勢でリラックスタイムが味わえます。
用途冷え性や血行不良でお悩みの方に。
その他特許:第3833400号、意匠登録:1166205
セット内容本体・ヒールレスト・足裏マット ・電源コード(約2.5m)
サイズ(cm)幅47×奥行37×高さ43
消費電力(W)186/時
電源AC100V 50/60HZ
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
付属品コントローラー(温度制御)
トラスコ品番324-1131
材質ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
幅(mm)600
厚さ(mm)15
奥行(mm)350
電源(V)単相100
電源コード(m)2.3
消費電力(W)(50/60Hz)150
消費電力(kW)0.15
標準消費電力料金(50Hz)5.58円/h
標準消費電力料金(60Hz)5.58円/h
1台
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
500Wファン付きで中間スイッチの取替用ヒーターユニット
用途交換用。
その他温度調節、ダニ退治
色グレー
消費電力(W)50
寸法(cm)140×80
素材フランネル
取扱説明書(2.49MB)
表面温度(℃)約50(強)
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
小さな電力で、高い保温性!羽毛布団の構造を取り入れた、最新のシートヒーター。まるで羽毛布団のようなふわっと感。保温性を誇ります。お腹や腰、お尻の下などにパッと敷いてほっこり。ふわっと包み込むような暖かさ。 。カバー表面はふわふわ二重構造。暖かい空気閉じ込めて保温します。 。サラッと滑らか、ストレスフリーな肌触り。サイドファスナーつき。複数個つなげば、大きな一枚のポカポカシートに。くるっと巻いてファスナーで固定すれば、輪っか状のハンドウォーマーにも変身。安心安全!45分で自動電源OFF。やけどの心配がないので、就寝時にぴったりです。USB給電式。モバイルバッテリーがあれば、いつでも、どこでもあったかタイム。温度は三段階調節が可能。お好みの暖かさでお使いいただけます。スムースでヒラっとしたカバー生地なので、熱の伝達が早いのが特徴。冷たい床の上でもポカポカ。屋外での使用にピッタリ。
適合入力:5V/2A(Type-A)
質量(g)約170
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×約400×約4
ヒーター強・中・弱
保証期間1年
素材ポリエステル
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880
質量(kg)1.2
奥行(mm)1200
消費電力(W)60
コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9
センサー室温センサー
機能ダニ退治
表面温度(℃)53
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。
質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)
容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)
消費電力(W)155
寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950
定格AC100 50/60Hz
温度(℃)20~45
本体質量(kg)約4.8
電源コード(m)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222
使用環境温度(℃)約10~32
リモコン単4形乾電池×2(別売)
チューブ長さ(m)約1.4
1台
¥49,800
税込¥54,780
7日以内出荷
まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
消費電力(W)200
直径(Φcm)本体: 約130
電源コード(m)約1.4
材質(表面)ポリエステル100%
表面温度(℃)(約)強45/中38
1個
¥6,480
税込¥7,128
5日以内出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)180
電源コード(m)約2
寸法(cm)182×85
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
自分のスペースだけ賢く暖房。1人用ホットカーペット。ふかふかな肌触りであったか快適。足元に敷けば床からの冷えをガード!ソファマットとしても使えます。柔らかなフランネル仕上げ。電気代は1時間あたり約1.1円(強で使用の場合)。ごろ寝にピッタリ!。強・適温・弱の温度調整可能。室温センサー機能付き。裏面すべり止め付き。ダニ対策機能。丸洗いOK!(ネット使用)。1年間保証書付き
材質ポリエステル100%
質量(kg)(約)1.8
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
コード長さ(m)(電源側)約1.96・(本体側)約0.65
寸法(cm)(約)80×180
温度調節強(約50度)・適温(約31度)・弱(約21度)
1枚
¥11,680
税込¥12,848
12日以内出荷
省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書
材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
質量(g)コントローラー:約200
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900
コード長さ(m)2.7
本体質量(g)約380
消費電力約60W
安全装置温度ヒューズ
モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h)
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
材質【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%
幅(mm)900
質量(kg)1.4
高さ(mm)1
奥行(mm)900
消費電力(W)36
コード長さ(m)【電源側】1.8、【本体側】0.54
安全装置温度過昇防止・短絡感知回路
温度制御マイコン制御/電子ハイブリット制御
電気代の目安【強】1円(1時間あたり)
消費電力量(Wh)【強】36(1時間あたり)
表面温度(℃)(中央)約42
身につけたまま移動できる、着るタイプの毛布。ファスナーを下ろせば通常の電気毛布としても使えるため、広げて2人で使ったり、掛け毛布としてもお使いいただけます。
【POINT】
着脱が簡単な大きなボタン
なで肩でもずり落ちないH型ショルダーストラップ
歩きやすいチャイナドレススリット
足が入れやすいマチ付き足ポケット
すぐに取り出せるリモコンポケット
コントローラーで温度調節が可能
OFFタイマー運転機能(2時間)
オートオフ機能(8時間)
ダニ対策機能搭載
本体丸洗い可能
用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布
材質ポリエステル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40
ウエスト(cm)着用時:(最大)130
電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
機能オフタイマー(2時間)、切り忘れ自動OFF(8時間)、ダニ対策機能
保証期間1年
適応身長(cm)150~180
寸法(縦×横)(cm)115×65
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
春夏秋冬1年中使える電気毛布。掛ふとんをカバーの中に入れて電源を付けるとさらに暖かい。お部屋の気になるニオイを消臭するトリプルフレッシュを搭載。本体は丸洗い可能。ダニ退治機能搭載。お手持ちの掛け布団を簡単にグレードアップ。こだわりのコンシールファスナー(見えないファスナー)仕様。カバーはスナップで簡単装着!。表裏2種類の肌触り。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 おしゃれ
消費電力(W)55
保証期間1年
取扱説明書(4.6MB)
寸法(縦×横)(cm)210×150
表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.3、(適温)約0.8、(強)約1.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
1枚
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
肌触りの良い電気ブランケット!。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能
材質(本体)ポリエステル100%
消費電力(W)40
センサー(室温)なし
寸法(cm)70×110
機能ダニ退治
切タイマーなし、(自動オフ)なし
1台
¥7,490
税込¥8,239
6日以内出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)110×110×1
質量(g)42
電力(W)最大5
保証期間1年間
コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
インドアでもアウトドアでも使える!INEAST USB ホットマット
充電不要で持ち運べて使える!USB電源でどこでも暖かい!
インドアだけでなく、キャンプやアウトドア、スポーツ観戦、車移動にも便利!
付属品マット、専用ポーチ、コントローラー、USBケーブル、固定ストラップ、使用説明書
寸法(mm)約1500×600
質量(g)約440
コントロール温度調節(高/中/低)
消費時間10000mAh=約1時間40分
消費電力量(Wh)18
タイマー4時間/8時間/12時間
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする
室温センサー搭載
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー
寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
洗える掛敷毛布
温度調節
ダニ退治
その他温度調節、ダニ退治
材質ポリエステル100%
色ベージュ系
消費電力(W)80
寸法(cm)200×140
電気代の目安約1.4円/時
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面温度(℃)50(強)
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1
色ベージュ
タイプ3面7通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)700
寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数3畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
1セット
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーマイクロファイバーマイヤー
質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6
色ブラウン
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)490
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方マイヤー編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
¥23,900
税込¥26,290
4日以内出荷
ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーマイヤー
質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7
色ベージュ
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)490
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方マイヤー編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1
色ベージュ
タイプ3面7通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)480
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
1セット
¥29,900
税込¥32,890
12日以内出荷
優れた保温性で省エネを実現!切り忘れタイマー搭載の省エネふわふわホットカーペット。4重構造による優れた断熱と保温性。暖房面切替は、全面・左・右と暖房面を切りかえることができ経済的。ダニ退治機能、6時間後自動OFFタイマー搭載。裏面すべり止め加工付き。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。
材質ポリエステル100%
質量(kg)2.8
消費電力(W)380
電源コード(m)約1.5
機能ダニ退治、6時間後自動OFFタイマー、暖房面切替
寸法(縦×横)(cm)約130×約176
表面温度(℃)約45(強)
1枚
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
ヒーター単体(厚さ約10mm)
厚さ10mmでふかふか
2面3通り切り替えで省エネ
コントローラ部は抗菌
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
温度制御ニッケルサーミスタ
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○
タイプ2面3通り切り替え
北欧テイストのデザインがお洒落なホットブランケット。
羽織ってよし、ひざに掛けてよしのこの冬に一枚は欲しい一品です。
定格消費電力(W)55
コード長さ(m)(電源側)約1.9、/(本体側)約0.6m
表面温度(℃)(強)約52/(中)約36/(弱)約23
寸法(cm)約70×140
材質ポリエステル100%
消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1
質量(kg)約1.1
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約2.0
定格電力(W)280
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×240
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約3.8円
再生紙使用マーク適合
材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル100%
質量(kg)約1.0
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)80×100
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2・4・6h選択可能)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約34、中:約17、弱:約2
表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)約1.4
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)188×130
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円
再生紙使用マーク適合
1枚
¥8,990
税込¥9,889
4日以内出荷
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)約0.8
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
寸法(cm)140×80
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
定格消費電力(W)280
コード長さ(m)1.5
温度(℃)50
質量(kg)2
色ブラウン
スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5)
寸法(cm)約58×176×0.6
温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
温度調節範囲(℃)1・2・3・4・5
タイマー8時間後切
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約5.4
1台
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
まるで足湯気分!足冷えを解消!
用途朝方の台所など・またエコ対策に
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ
材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボン
色ネイビー×白ストラップ
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2800
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
あしくび電気毛布「くるぽっか」。専用バッテリー付属!足首をしっかりくるんでじんわり温めるレッグウォーマー
セット内容本体(両足)、専用バッテリー2個、日本語取扱説明書
材質ポリエステル100%
質量(g)片足約70、専用バッテリー約60
消費電力(W)4
電源USB 5V 1.0A以上
温度(℃)強:約45 中:約40 弱:約35
寸法(cm)バッテリーポケット:横幅8×縦幅9、対応:外周約40まで
温度※周囲の環境により異なります。
ケーブル長(mm)ケーブル長:約120
稼働時間(時間)強:約2時間 中:約2時間15分 弱:約2時間30分
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
使用シーンを選ばない大きさ、色味で寒い季節の大活躍間違いなし!。羽織りやひざ掛け、ベストとしてももちろん、。掛け布団にもお使いいただけます。キャンプやオフィス、スポーツ観戦やくつろぎ時間などにお使いください。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…使用シーンを選ばない大きさ、色味で寒い季節の大活躍間違いなし!。羽織りやひざ掛け、ベストとしてももちろん、。掛け布団にもお使いいただけます。キャンプやオフィス、スポーツ観戦やくつろぎ時間などにお使いください。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。羽織ったり、膝にかけたりキャンプやオフィスで大活躍!
付属品本体のみ
色グレー
サイズFREE
備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。 ※本商品にバッテリーは付属しておりません。お持ちのモバイルバッテリーを使用してください。
タイプ電熱ブランケット
型番BLM03
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。1. ムレない立体成形。2.ON/OFF できるかかとカバー。3. 3段階温度調節
用途デスクワーク中の足元冷え対策に。リビングでのリラックスタイムに。こたつ代わりのスポット暖房に。オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方
付属品本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×340×64
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1
材質ポリエステル
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル
質量(g)約300±10
消費電力(W)最大10
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1
材質ポリエステル
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル
質量(g)約300±10
消費電力(W)最大10
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
"お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。
両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。
2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1
材質ポリエステル
色カーキ
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。