絞り込み
消費電力(W)
- 95(3)
- 165(1)
- 200(2)
- 280(1)
- 330(1)
- 460(1)
- 480(1)
- 490(4)
- 500(2)
- 510(1)
- 610(1)
- 700(1)
- 710(1)
- 720(1)
温度(℃)
- 45(10)
- 50(2)
- 65(1)
コード長さ(m)
- 1.5
- 0.4(2)
- 0.7(1)
- 0.95(2)
- 1(3)
- 1.05(1)
- 1.2(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.6(2)
- 1.7(3)
- 1.8(10)
- 1.9(27)
- 1.96(4)
- 2(14)
- 2.1(1)
- 2.3(3)
- 2.5(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 万方商事(4)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- グリーンクロス(1)
- ゼンケン(1)
- ファミリー・ライフ(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
95(3)
200(2)
480(1)
490(4)
500(2)
510(1)
610(1)
700(1)
710(1)
720(1)

GCデスクパネルヒーター
グリーンクロス(1件のレビュー)¥5,980税込¥6,5781台5日以内出荷『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥40,900税込¥44,9901セット4日以内出荷インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1色ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)700寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
室温センサー付ホットカーペット
アイリスオーヤマ¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から8日以内出荷室温センサー付ホットカーペット。室温センサー付で省エネに!室温センサーで検知した室温に応じて、ホットカーペットの表面温度をコントロールします。お部屋の暖かい時(約20度以上)はカーペットの表面温度を低めに調整し、無理なく省エネ運転を行います。コード長さ(m)1.5機能暖房面積切替、自動OFF、ダニ対策、温室センサー温度調整方法無段階
デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック
万方商事¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。用途暖房用に。色ブラウン質量(g)366電圧(V)110消費電力(W)95寸法(cm)約80×33電源自動OFF3時間温度調節3段階コード長さ(cm)152
ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト
万方商事¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷360°包み込む暖かさで、寒い冬もぽかぽか快適なラウンド型パネルヒーターです。3段階の温度調整が可能で、お好みの暖かさに設定できます。3時間自動OFF機能や転倒時自動電源OFFで安全設計。無風で静音、乾燥しにくく、職場やデスク周りにも最適です。用途暖房用に。色ホワイト質量(g)560電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)165寸法(cm)約120×49電源コード(cm)150
デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック
万方商事¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。用途暖房用に。色グレー質量(g)366電圧(V)110消費電力(W)95寸法(cm)約80×33電源自動OFF3時間温度調節3段階コード長さ(cm)152
デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック
万方商事¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。用途暖房用に。色ブラック質量(g)366電圧(V)110消費電力(W)95寸法(cm)約80×33電源自動OFF3時間温度調節3段階コード長さ(cm)152
木目調フローリングホットカーペット
ファミリー・ライフ¥29,980税込¥32,9781枚9日以内出荷敷くだけでリビングやキッチンを床暖房。テーブルの下に敷くことができる、撥水素材使用のフローリングカーペット。床になじむフローリング調のホットカーペット。テーブルを置いてもOK。水や汚れに強く、お手入れも簡単。ダニ退治機能。夏もそのまま使用OK:コントローラー部は場所をとらない薄型なので、シーズンオフでも本体は敷いたままでOK。効率よく暖房&節電:暖房面は人数や用途に応じて3パターンで切り替えができ効率的。電気代も節約できます。(2畳用・3畳用のみ)。はっ水加工でお手入れ簡単:水や汚れをサッと拭け、毛足のあるカーペットのようにダニの心配もありません。ペットと過ごす家にもおすすめです。コンパクト収納!寒い冬も快適!。電気代は1時間あたり約3.5円!1畳用の場合(中)。温度調節、はっ水加工、節電材質表地:ポリプロピレン100%、裏地:ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5
カーペット
コイズミ(小泉成器)¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷気になる電磁波をカット。左右を交互に温める「節電モード」搭載。室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載高さ(mm)6コード長さ(m)約1.5
電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」使用「敷く消臭元」許諾を受けたカーペット本体 制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3) 切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能 左右面切替 ダニ対策機能用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ホットカーペット ホットマット ほっとカーペット電源コード(m)約1.5表面温度(℃)約45(強)
電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ
ゼンケン¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。消費電力(W)510電源コード(m)約1.5寸法(cm)180×180
フローリング調ホットカーペット
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷から5日以内出荷お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房 ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面 裏面すべり止め加工 表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません) フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥35,900税込¥39,4901セット8日以内出荷落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーマイクロファイバーマイヤー質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4色ブラウンタイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)710寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方マイヤー編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥22,900税込¥25,1901セット4日以内出荷インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1色グレータイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)490寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥21,900税込¥24,0901セット8日以内出荷ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーマイヤー質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7色ベージュタイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)490寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方マイヤー編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥29,900税込¥32,8901セット12日以内出荷インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1色ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)480寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
電気カーペット (ヒーター単体)
Panasonic(パナソニック)¥12,900税込¥14,1901枚4日以内出荷省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。材質表面:フェルト(ポリエステル)質量(kg)3.2タイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格電力(W)490温度(℃)高:45、中:37寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)1501時間あたりの電気代目安(円)(強/弱)約9.0/約6.2
電気カーペット (ヒーター単体)
Panasonic(パナソニック)¥16,900税込¥18,5901枚7日以内出荷ヒーター単体(厚さ約10mm) 厚さ10mmでふかふか 2面3通り切り替えで省エネ コントローラ部は抗菌材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)タイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○温度制御ニッケルサーミスタ表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
ホットパネル
Panasonic(パナソニック)¥16,900税込¥18,5901台4日以内出荷質量(kg)2色ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5)温度(℃)50コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)280寸法(cm)約58×176×0.6温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター温度調節範囲(℃)1・2・3・4・5タイマー8時間後切1時間当たりの電気代(強/弱)(円)約5.4
電気カーペット(ヒーター本体タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥13,900税込¥15,2901セット5日以内出荷なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)温度(℃)高:45、中:37温度制御ニッケルサーミスタコード長さ(cm)150材質(表面)フェルト(ポリエステル)