消防標識 :「指定可燃物貯蔵取扱所」の検索結果
消防関連(消防標識 等)とは消防活動の際に必要な消化器などの位置を示す安全標識のことです。火事など突然の災害があった場合、消化器や消化栓の位置を知らしめる消防標識は重要な役割を果たすアイテム。多くはプレートやステッカーなど両面テープで設置が簡単なものがほとんどですが、中には突き出しタイプの表示など視認性に優れたアイテムもあります。また電気が消えても数分は光る蓄光タイプは停電の際などに便利です。他にもトイレなどに設置しやすい禁煙や火気厳禁など注意を促す安全標識が豊富にあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識
材質スチールかまぼこ型
取付方式四隅穴付
取付穴径(Φmm)3.5
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。
仕様明治山型
材質スチール
厚さ(mm)0.4
取付穴4ヵ所
取付方式ビス止め(ビス別売り)
取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様ラミネート加工
材質塩ビ
厚さ(mm)1
取付穴ナシ(加工フリー)
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
『消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 消防標識
- 防災防犯標識
- 非常口標識/避難誘導
消防/防災/防犯標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。