消防標識 :「消火器 標識」の検索結果
消防関連(消防標識 等)とは消防活動の際に必要な消化器などの位置を示す安全標識のことです。火事など突然の災害があった場合、消化器や消化栓の位置を知らしめる消防標識は重要な役割を果たすアイテム。多くはプレートやステッカーなど両面テープで設置が簡単なものがほとんどですが、中には突き出しタイプの表示など視認性に優れたアイテムもあります。また電気が消えても数分は光る蓄光タイプは停電の際などに便利です。他にもトイレなどに設置しやすい禁煙や火気厳禁など注意を促す安全標識が豊富にあります。
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
室名・場所(1)
消火器・消火栓(8)
物を置くな(1)
突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。
取付方式取付穴3ヵ所
取付け方法ビス止め
材質ペット樹脂
仕様両面表示、取付穴3ヵ所
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)300×225
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
材質PET
厚さ(mm)(板)0.75
質量(g)58
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)270
横(mm)90
1枚
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。消火器本体に貼り付けると停電時でも目印になります。
用途消火器本体の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)20×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付粘着シール
表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番254-0749
材質PET
厚さ(mm)(板)0.75
質量(g)58
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)270
横(mm)90
表示内容火災報知機
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
『消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 消防標識
- 防災防犯標識
- 非常口標識/避難誘導
消防/防災/防犯標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。