命札 :「分電盤 表示」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(3)
作業中(1)
使用禁止(1)
修理・点検(2)
操作禁止(2)
止まれ・一時停止(1)
通電・送電禁止(1)
運転中(1)
標識上部のLEDが交互に点滅します。
マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。
ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
オリジナル用紙(200×90mm)を表示できます。
ポケットタイプだから内容変更も簡単です。
用途分電盤等の修理点検時に。
取付方式マグネット
材質ポケット部:(表面)透明塩ビ、(裏面)白ターポリンLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
トラスコ品番742-2130
寸法(mm)260×100
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
用途分電盤等の修理点検時に。
取付方式マグネット
材質表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
寸法(mm)255×100
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
厚さ(mm)0.25
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
取付方式マグネット
取付け方法マグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
材質軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
質量(g)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。