命札 :「禁止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(10)
作業中(4)
使用禁止(7)
修理・点検(6)
投げるな/落とすな(2)
操作禁止(8)
立入禁止(1)
通電・送電禁止(6)
運転中(1)
開/閉(1)
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。
トラスコ品番353-8794
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)1
質量(g)45
取付方式マグネットタイプ
縦(mm)180
横(mm)80
表示内容赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。命札として。
トラスコ品番705-8431
材質PET
厚さ(mm)2
取付吊り下げタイプ(ヒモ等別売)
縦(mm)150
横(mm)70
表示内容操作禁止・さわるな
取付穴径(mm)Φ4 (1ヵ所)
1枚
¥819
税込¥901
欠品中
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)
仕様裏面離けい紙付
区分スイッチ関係
硬度14°
伸び(%)980
粘着力270gf/14mm
引裂強度(kg/cm)2.8
材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
寸法(mm)155×75×1
質量(g)16
取付方式裏面離けい紙付
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。
トラスコ品番354-0342
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)1
質量(g)45
取付方式マグネットタイプ
縦(mm)180
横(mm)80
表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「点検中 スイッチいれるな」
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズ200×150×0.8mm
種別マグネプレート
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)
表示内容さわるな・操作禁止
取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します
取付方式マグネット+吊りベルト脱着式
材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮
仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ
付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本
トラスコ品番147-9772
色黄/赤、発光時:赤
質量(g)本体:280、表示パネル:150
本体寸法(mm)240×440
適合サイズ(mm)台紙最大:125×365
本体厚さ(mm)30
パネルサイズ(mm)165×390
連続使用時間(時間)約150
使用電源単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34
LED使用数(個)25
パネル厚(mm)7
日本緑十字社品番273002
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。