配管識別表示ステッカー :「両面テープ」の検索結果
配管識別表示ステッカーとは、配管を識別するための安全標識。配管識別表示ステッカーは、主に剥き出しの配管に使用されます。配管を通る流体の種類や運動の方向を示し、配管を安全に管理できる環境を整えることが主な使用目的です。配管識別表示ステッカーには、水や熱に強いアルミ製のものや、取り扱いが簡単な塩ビ製のもの、ペットフィルムを使用したものなどがあり、使用環境によって適切なものを選ぶことができるようになっています。JISの規格に沿ったデザインのステッカーや、目を引く色を使った注意喚起用のステッカーなどの中から、使用目的にあったものを選ぶのが効果的です。
関連キーワード
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
危険物(5)
クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブ等のケガから守ります。テーブルの角やテレビ台の角などに、付属の両面テープで簡単に取り付けできます。クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげることができます。耐摩耗性に優れた素材ですので、表面が破れにくくちぎれにくくなっています。はさみやカッターナイフなどでカットできるので、取り付ける場所に合わせて使用することができます。ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
仕様●セット内容:本体、専用両面テープ●カラー:木目ライト●寸法[長×幅×高さ×厚]:約7×3.7×3.1×0.9cm●材質:NBR(発泡ゴム)
文字内容危険
アズワン品番65-6674-21
1パック(4個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様●色:イエロー/ブラック●幅(mm):55●長さ(m):0.9●厚さ(mm):18●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7916
文字内容危険
アズワン品番67-2204-74
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
。クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様●色:イエロー●幅(mm):55●長さ(m):0.07●長さ(mm):70●厚さ(mm):18●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):48●入り数(個):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7788
文字内容危険
アズワン品番67-2205-17
1本
¥339
税込¥373
5日以内出荷
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様●色:アイボリー●幅(mm):37●長さ(m):0.9●長さ(mm):900●厚さ(mm):9●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):31●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●コード番号:854-7782
文字内容危険
アズワン品番67-2204-94
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。