さらに商品を絞り込む
  • ユニット(2)
  • 充電中(1)
  • 危険高電圧(2)
  • 変電・発電(1)
  • 無地(1)
  • 通電・送電中(1)
  • ビス止め(2)
  • エコユニボード(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1,039)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
メッセージ内容から絞り込む
充電中(1)
危険高電圧(2)
変電・発電(1)
無地(1)
通電・送電中(1)
電気関係標識 エコボード横 ユニット電気関係標識 エコボード横取付方式4隅穴ユニット(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)225×300質量(g)80エコマーク認定認定
電気関係標識 エコボード ユニット電気関係標識 エコボード取付方式4隅穴ユニット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)450×300質量(g)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら