PL警告表示ラベル :「三角 安全」の検索結果
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
はさまれ・巻き込まれ注意(14)
レーザー(5)
回転注意(4)
感電注意
押/引(1)
段差注意(2)
注意(5)
足元注意(3)
頭上注意(3)
高温・低温注意(5)
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告ラベル
取付方式裏面粘着剤付
材質ビニール
使用温度範囲-40~80℃
使用場所屋内
1式(150枚)
¥1,698
税込¥1,868
18日以内出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。