PL警告表示ラベル :「保護具着用 表示」の検索結果
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
レーザー(19)
保護具着用(107)
危険
放射能・放射線(19)
毒物・劇物(23)
水・空気・蒸気・油(38)
頭上注意(22)
飲めません(19)
騒音(19)
高温・低温注意(38)
メッセージ内容をもっと見る
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)50×100
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)35×70
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。