PL警告表示ラベル :「回転物注意」の検索結果

PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(10)
のるな(1)
はさまれ・巻き込まれ注意(8)
保護具着用(3)
危険(3)
回転注意(41)
感電注意(2)
注意(3)
警告(2)
高温・低温注意(4)
メッセージ内容をもっと見る
セーフラン安全用品警告表示ラベル(大) 注意
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。 材質基材:PET、表面:PETラミネート タイプステッカータイプ 寸法(縦×横)(mm)50×100
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)