PL警告表示ラベル :「巻き込まれ注意」の検索結果

PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(14)
はさまれ・巻き込まれ注意(260)
保護具着用(4)
危険
回転注意(7)
感電注意(6)
注意(6)
立入禁止(3)
近づくな(3)
高温・低温注意(6)
メッセージ内容をもっと見る
セーフラン安全用品警告表示ラベル(大) 危険
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。 材質基材:PET、表面:PETラミネート タイプステッカータイプ 寸法(縦×横)(mm)50×100
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品警告表示ラベル(小) 危険
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。 材質基材:PET、表面:PETラミネート タイプステッカータイプ 寸法(縦×横)(mm)35×70
1袋(10枚)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質蒸着PETステッカー 寸法(mm)50×100 入数(枚)10 使用温度範囲(℃)-29~100
1組(10枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)