PL警告表示ラベル :「巻き込まれ注意」の検索結果
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
関連キーワード
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(13)
はさまれ・巻き込まれ注意(260)
保護具着用(4)
危険(4)
回転注意(6)
感電注意(5)
注意(6)
近づくな(3)
酸欠注意
高温・低温注意(5)
メッセージ内容をもっと見る
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。