PL警告表示ラベル :「感電注意ステッカー」の検索結果
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(8)
はさまれ・巻き込まれ注意(8)
保護具着用(6)
修理・点検(2)
危険高電圧(2)
感電注意(11)
注意(3)
近づくな(3)
酸欠注意(3)
高温・低温注意(7)
メッセージ内容をもっと見る
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式ステッカー
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式粘着シール
材質PET
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)35×70
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)35×70
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質基材:PET、表面:PETラミネート
タイプステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)50×100
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。