PL警告表示ラベル :「手袋禁止」の検索結果

PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱簡単!
取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 寸法(mm)200×100 質量(g)60
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

文字内容濡れ手禁止 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
4,898 税込5,388
9日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:目の保護具を着用│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容保護具の着用紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)