PL警告表示ラベル :「昇降注意」の検索結果

PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
はさまれ・巻き込まれ注意(1)
レーザー(1)
保護具着用(1)
回転注意(1)
感電注意(1)
放射能・放射線(1)
昇降(4)
水・空気・蒸気・油(1)
注意
注意事項・要点(1)
メッセージ内容をもっと見る
SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ピクトグラム)
エコ商品
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(130枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング