PL警告表示ラベル :「警告表示」の検索結果
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
関連キーワード
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
充電中(1)
危険高電圧(2)
変電・発電(1)
無地(1)
通電・送電中(1)
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×300
質量(g)80
エコマーク認定認定
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)450×300
質量(g)150
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。