PL警告表示ラベル :「電気関係標識」の検索結果
PL警告表示ラベルとは、製造物責任法(PL法)の施行に応じて作られた注意喚起のための安全標識。PL警告表示ラベルの種類には、警告、禁止、注意、危険などがあり、それぞれ文字とマークで表示されています。ラベルには粘着シールタイプのものの他にマグネットタイプのものもあり、使用されている素材は、アルミやPET、PVCが多いです。工場や商業施設で使用される大きめのラベルから、配電盤やフラットパネルディスプレー製造装置に使用されるような小さめのラベルまで、大きさや形も多岐にわたります。
商品豆知識
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(1)
はさまれ・巻き込まれ注意(1)
保護具着用(1)
修理・点検(1)
充電中(1)
危険高電圧(5)
回転注意(1)
変電・発電(3)
感電注意
火気厳禁(1)
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー
取付方式粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)約-40~60
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。