商品豆知識
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1
取付方式スタンド式
透明ポケットタイプ。
B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます!
折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。
置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容無地
材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール)
寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258)
質量(kg)1
取付方式スタンド式
バリケードとして表示スタンドとして欲張りな使い方を新提案。
質量(kg)2.2
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
表示面積が大きく視認性抜群。コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・収納場所を取りません。
種別両面表示
材質ポリプロピレン、PVCステッカー
寸法(mm)300×407×654、表示ステッカー:417×257
質量(kg)1
色イエロー
タイプ屋内用
取付方式スタンド式
パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。
持ち運びに便利な把手付。
文字内容清掃中
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
質量(kg)1
本体質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
表示寸法(mm)417×257
パッと開いておくだけで表示が完結!
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示で遠目でもハッキリわかります。
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
質量(kg)1
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
表示寸法(mm)417×257
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。
持ち運びに便利な把手付。
取付方式ステッカー
材質ポリプロピレン
仕様本体のみ
トラスコ品番826-4396
本体質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
1枚
¥769
税込¥846
翌々日出荷
バリケードと表示スタンドの1台2役
種別両面表示
材質本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)2.2
タイプ屋外用
3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)
質量(kg)5.3
取付方式スタンド式
材質表示PVCステッカー
表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約5.2
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
寸法(mm)Φ320×1000
質量(kg)1.2
色イエロー/(ウェイト)ブルー
本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)
表示寸法(mm)275×95
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約4.8
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
出切口やスリップ事故の多い場所へ!
折りたたんで持ち運びも簡単です。
ぱっと開いて置くだけの屋内用スタンド
文字内容スリップ注意
材質ポリプロピレン、(表示)PVCステッカー
質量(kg)1
表示サイズ(mm)417×257(両面表示)
使用時寸法(mm)W300×D407×H654
使用場所屋内用
収納時寸法(cm)W300×D37×H680
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
本体が水タンクで、倒れにくい構造。樹脂製なので人や車に優しい安全設計。
取付方式スタンド式
材質高密度ポリエチレン
タイプ両面表示
美しい質感が魅力のアルミフレーム採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
取付方式スタンド式
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト加工、(ベース)鉄/シルバー塗装、(コーナー材)ポリカーボネート、(表示部)アルミ複合板/白
質量(kg)5.2
本体質量(kg)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×380×1003
表示寸法(mm)585×285(表示板:600×300)
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス8個付
材質高密度ポリエチレン
寸法(mm)340Φ×1017H
質量(kg)2(満水時:約10)
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番826-4241
寸法(mm)680×750
全長(mm)2767
質量(kg)3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザインです。ホテルや大型商業施設の雰囲気を損ないません。
移動の際に便利なキャスター付きです。
表示内容関係者以外無断立入禁止
仕様注水式
トラスコ品番354-1886
質量(kg)6.6
色グレー/シルバー
表示片面のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。スリムなボディで移動や収納も簡単です。
材質本体部:高輝度ポリエチレン 表示板部:白ペット樹脂
高さ(mm)1000
奥行(mm)505
間口(mm)338
表示内容白無地
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付
寸法(mm)W1460×D255×H700
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品プラストッパー×12
トラスコ品番826-4382
種別両面
質量(kg)4.8
色イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式スタンド式
小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス×8
寸法(mm)Φ340×1017
本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)
表示寸法(mm)606×230×1厚
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約13.4)
取付方式スタンド式
温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)6.6(満水時:約42.5)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
寸法(mm)W510×D410×H1236
質量(kg):6.2(満水時:約42.1)
色グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。