「型名」から絞り込む
長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
長寿命点灯管 2個入Panasonic(パナソニック)当日出荷
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電子点灯管Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
電子点灯管(フック包装)Panasonic(パナソニック)10日以内出荷
E形口金
仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×220×216質量(g)3000管径(Φmm)16.8口金E17定格入力電圧(V)100ランプ品番:FE1E平均点灯所要時間(秒)1.2
電子点灯管(フック包装)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
P形口金
仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×256×216質量(g)3000管径(Φmm)21.3口金P21定格入力電圧(V)147ランプ品番:FE5P平均点灯所要時間(秒)0.6