ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)10
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。
軸径(Φmm)6
幅(mm)20
粒度60(#)
砥材アルミナ
内径(Φmm)10
対応材質鉄、樹脂、木工
1セット(5個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。
幅(mm)20
粒度60
内径(Φmm)10
適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。
幅(mm)20
粒度120
砥材アルミナ
適合材金属・木工・プラスチック
内径(mm)10
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。