絞り込み
ブランド
  • イチグチ(16)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • サンフレックス(1)
  • SK11(1)
軸径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(4)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 45(5)
粒度・番手
  • 40(9)
  • 60(18)
  • 80(13)
  • 100(13)
  • 120(16)
  • 150(11)
  • 180(11)
  • 240(12)
  • 320(11)
  • 400(11)
  • 600(10)
適合材
  • アルミ(22)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(24)
  • 木工(13)
  • 樹脂(8)
  • 石材(1)
  • 銅・真鍮(3)
幅(mm)
  • 10(3)
  • 20(12)
  • 25(7)
  • 30(8)
10・20・25・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(19件のレビュー)
268税込295
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(15件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
76税込84
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)15種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(4件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10砥材アルミナ内径(Φmm)6種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
74税込81
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)20内径(Φmm)19種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ イチグチポリゴンバンドミニイチグチ(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド Z イチグチポリゴンバンド Zイチグチ
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)30砥材アルミナ内径(Φmm)30種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(2件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10砥材アルミナ内径(Φmm)3種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチポリゴンバンドミニ専用ドラムイチグチ
759税込835
1個
当日出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)30内径(Φmm)45種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パワーロックサンダーセット サンフレックスパワーロックサンダーセットサンフレックス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
取扱停止中
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
直径(Φmm)35軸径(Φmm)3セット内容ホルダー 1枚、替ディスクΦ38mm(#80、#120、#320) 各1枚材質許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材・金属・石材外径(mm)35
ポリゴンバンド A イチグチポリゴンバンド Aイチグチ(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
81税込89
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)20内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付ペーパーコーン SK11軸付ペーパーコーンSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。適合材木材、金属仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
HCバンド&ドラム 6mm軸 ヤナセ(柳瀬)HCバンド&ドラム 6mm軸ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5個)
5日以内出荷
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度60(#)砥材アルミナ内径(Φmm)10対応材質鉄、樹脂、木工
バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)バンド替ペーパーヤナセ(柳瀬)
349税込384
1個
5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)ドラム替えペーパーヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
10日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
ポリゴンバンドZ リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドZリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1パック(3本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材Z(ジルコニア)
ポリゴンバンドA リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドAリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適合材金属砥材A(かっ色アルミナ)
ポリゴンバンドドラム リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドドラムリューター(日本精密機械工作)
2,988税込3,287
1パック(2本)
6日以内出荷
ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)6×35適合材金属
ポリゴンバンド イチグチポリゴンバンドイチグチ
419税込461
1個ほか
翌々日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他

軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー装着タイプ(バンド)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら