塗装・養生・内装用品 :「建築工事用養生シート」の検索結果
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦21×横17
質量(g/m2)153
引裂強度(N)縦150×横100
引張強度(N/50mm)縦665×横575
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。
【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】
軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。
高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)188
引裂強度(N)縦230×横205
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦645×横639
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
ラッセル織りタイプで厚みもありペンキなどの飛散防止に最適です。
用途塗装工事用シート、建築壁面養生、改修塗装工事など
長さ(m)5.4
材質シート:ポリエチレン(PE)
メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として
形状ロールタイプ
特性防炎、採光
規格1.81m×50m
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
スタンダード#3000ブルーシートの大型サイズ品。再生原料を60%以上使用した環境配慮品です。
用途建設工事用シート/建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生/資材カバー/その他養生用に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.25
色ブルー
番手#3000
引裂強度(N)タテ150×ヨコ100
引張強度(N/50mm)タテ665×ヨコ575
ハトメピッチ(cm)100
耐久性期間:約2年
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。