塗装・養生・内装用品 :「エア」の検索結果

関連キーワード
1,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
翌日出荷

1個
499 税込549
翌日出荷


簡単に着脱できます。プラグ・ソケットのセットです。
用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番174-9347
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷


砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番175-0855 ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)3
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番175-0832 ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)2
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷






小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。 口ノズル径(mm)0.4 空気消費量(L/min)17 (0.29MPa) パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm) トラスコ品番464-7718 質量(g)260 吹付パターン細丸吹用 粒径(μm)11 (吹付距離 200mm) 噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m) 液入口G1/8 エア入口G1/8
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

用途エアブラシ用配管関係に。 トラスコ品番175-0848 ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)5
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油 質量(g)285 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化) 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。 質量(g)280 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 仕様エアホース2本使用、ピストン M6 材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)440 タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型 取付口(エア・液体)Rp1/4
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
889 税込978
当日出荷



液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)378 粒径(μm)6 取付口Rp1/8
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 仕様エアホース1本使用 トラスコ品番464-7611 質量(g)130 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0~35 取付口(エア・液体)G1/8
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 口ノズル径(mm)1.0 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーガンAW-2W4型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし トラスコ品番138-6102
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります