デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
本体質量(g)308
パターン形状チューリップ
所要圧縮機(kw)3.7
吹付距離(mm)200
取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
1丁
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
本体質量(g)490
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
ノズルタイプF110
本体質量(g)515
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
塗料供給方式圧送式
ノズルタイプF210
本体質量(g)177
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。
現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。
ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。
ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整
接続口径G1/4
質量(g)113
使用圧力(MPa)0.02~1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61
使用流体空気
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345
本体質量(g)206
吹付空気圧力(MPa)0.18
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6
空気使用量(L/min)345
本体質量(g)206
塗料噴出量(mL/min)85
吹付空気圧力(MPa)0.18
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)190
エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
その他塗料カップは別売りです。
質量(g)391
供給方式圧送式
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
塗料入口(B)G3/8
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様
適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品【カップ】6CP
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
本体質量(g)570
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
その他塗料カップは別売りです。
質量(g)391
供給方式吸上式
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
本体質量(g)248
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
塗料供給方式圧送式
ノズルタイプF210
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20
本体質量(g)710
空気使用量(L/min)180
塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)1.5以上
吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>
パターンフルコーン、ホロコーン
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)170
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)130
吹付空気圧力(MPa)0.15
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5以上
塗料供給方式重力式
最大有効パターン(mm)220
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60
本体質量(g)625
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)340
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式(センターカップ)
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)340
空気使用量(L/min)380
塗料噴出量(mL/min)155
吹付空気圧力(MPa)0.18
ノズル口径(Φmm)1.5
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式(センターカップ)
最大有効パターン(mm)300
1丁
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
空気使用量(L/min)100~210
タイプ丸吹き
名称タイルガン
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13
本体質量(g)550
空気使用量(L/min)70
塗料噴出量(mL/min)120
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75以上
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.5
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)60
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書(0.4MB)
塗料ノズル口径(Φ)6.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
タイプ丸吹き
本体質量(g)700
名称リシンガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径2.0
1丁
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。
クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)190
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.6
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
塗料噴出量(L/min)180
適合空気キャップ形式Type-B
最大有効パターン(mm)280
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4
方式噴霧方式:丸吹き
空気使用量(L/min)135
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
FINERⅡで好評のタッチアップからブロック塗装まで可能な調整幅を有しています。空気キャップ、塗料ノズルの新設計により、更なる高微粒化を実現しました。メタリック、パールベースに最適で、ムラ、シマの発生低減に寄与。ソリッドベースにも問題なく使用可能です。塗装面との距離が中距離(150~200mm程度)のユーザーに最適なパターンセッティングです。
用途自動車補修、塗装
適合2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)295
空気使用量(L/min)220
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)140
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5以上
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
最大有効パターン(mm)300
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
塗料ノズル口径(Φ)8.0
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.8
タイプ丸吹き
本体質量(g)1050
名称多用ガン
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
空気キャップ・塗料ノズルを新設計
塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用
吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP
粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化
作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用
ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け)
ノズル口径(Φmm)塗料:2
空気使用量(L/min)225
最大有効パターン(mm)290
塗料供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.2
作業距離(mm)吐付:200
塗料噴出量(mL/min)200
パターン形状チューリップ
質量(g)325
取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4
1丁
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
FINER-FORCE重力式の特長を承継。
塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。
薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。
小空気量でのワイドパターンを実現。
メタリック・パールベースに最適。
用途自動車補修用
適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2
接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4
質量(g)325
空気使用量(L/min)210
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)100
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
最大有効パターン(mm)220
1丁
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。
高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)180
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)160
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合空気キャップ形式Type-R
最大有効パターン(mm)250
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。
メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。
手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。
多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。
メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。
ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)210
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
吹付距離(mm)200(150)
塗料供給方式重力式
塗料噴出量(L/min)130
適合空気キャップ形式Type-T
最大有効パターン(mm)260(220)
適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1
2
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。