塗装・養生・内装用品 :「吹き付け機械」の検索結果
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。