8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:148 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウ 動画あり
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)約130 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:210 供給方式吸上げ式 塗料噴出量(mL/min)約180 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)600 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット モノタロウ 動画あり
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)約230 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:460、カップ:309 供給方式吸上げ式 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)750 所要圧縮機(kw)2.2以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(2.5MB)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料 取扱説明書(16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約230 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:159 供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)2.2以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(2.4MB)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

吸上式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)約230 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)460 供給方式吸上げ式 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 所要圧縮機(kw)2.2以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(2.5MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

スプレーガン 重力式 本体のみ モノタロウ 動画あり
重力式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約230 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)460 供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 所要圧縮機(kw)2.2以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります