こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

ホワイトシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに
厚さ(mm)0.23
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
色ホワイト
厚さ#3000
ハトメピッチ(cm)90
ハトメアルミハトメ
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦21、横19.2
引裂強度(N)縦168、横247
引張強度(N/50mm)縦437、横359
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防炎シート ロールタイプ 白色
モノタロウ
¥8,798~
税込¥9,678~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
種別ハトメなし
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
タイプ2類
引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm
特性防炎
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m。最大サイズ:10m×10m。10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)約0.3
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)約450~600
特性防炎
裾仕上げ折り返し
サービス分類オーダー・加工
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシートなど。
材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)0.25
色ホワイト
引張強度縦309N/5cm、横203N/5cm
防炎性能試験番号F-27-1127
ハトメピッチ(cm)45
引裂強度縦103.3N、横63.3N
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12
シート厚さ(mm)約0.3
規格防炎2類
材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)
材質(ハトメ)真鍮
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360
種別真鍮ハトメ
形状折りたたみタイプ
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。