材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様硬質
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適
タイプミニスモール
主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装
色白
材質(ローラー部)マイクロファイバー
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り
形状薄平
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り
毛丈(mm)22
毛厚(mm)8
形状立型
種類刷毛
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途塗装用
毛色黒色
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り
形状薄平
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り
形状薄平
毛丈(mm)20
毛色赤色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
軽い動作でパテ作業がラクラク!
垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。
手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。
右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。
角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業に最適
全長(mm)180
刃高(mm)45
柄長さ(mm)9
材質(柄部)シナ合板
色(柄)メタリックブルー塗装
厚さ(mm)0.4(ブレード)
軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面
毛丈(mm)34
玉厚(mm)12
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。
用途ローラーバケットSX用内容器
平滑面から粗面まで幅広く対応します。塗布量がつけやすく、仕上げ面の良い万能ローラー。特に水性系塗料でのパフォーマンスに優れます。
用途内装・外装、仕上げ用
適合塗材一般水性、反応硬化型、水性WP、水性サビ止め、弱溶剤1液、弱溶剤2液、ステイン、防水
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
用途食品、食品油、着色
形状平型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途食品着色用
RoHS指令(10物質対応)対応
FRP製品等の一般的な樹脂や硬化剤を使用する際に使用します。
溶剤にとけないのが特徴です。
用途一般的な樹脂や硬化剤
材質高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先の繊細さにより塗面によく馴染み、むらのない塗りが可能です。
トラスコ品番561-1298
材質毛材:化学繊維
全長(mm)230
毛丈(mm)46
玉厚(mm)17
刷毛幅(mm)70
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ナイロン素材の為、腰が強く滑りが良好です。
壁紙を汚すことなく圧着や空気抜きが簡単にできます。
230mmサイズなのでコンパクトで男性だけではなく女性の方や初心者の方にも扱いやすい仕様となっております。
用途壁紙の空気抜き、壁紙貼り付け用
厚さ(mm)15
全長(mm)230
穴径(Φmm)9
列数30
毛丈(mm)15
毛材ナイロン
行数2
1本
¥519
税込¥571
欠品中
仕様荒目(ハーフタッチ式)タック付
サイズスモール
種類ローラー
主な用途砂骨材用
ローラーサイズ(inch)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥649
税込¥714
翌々日出荷
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケットSX(ネット・内容器付き)は、ローラーバケットSをグレードアップした商品です。
7インチのローラー用に最適です。
バケット、ネット、内容器を各1個ずつセットにしたお得セットです。
セット内容バケット、ネット、内容器
容量(L)4.5
底面サイズ(mm)210×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
白羊毛の穂先の良い物を整えたA画筆は、水彩画・ラッカー・エナメル・ニス等に順応して使いやすく、
また陶芸の薬付けにも使われて、手頃な筆として重宝されています。
柄長さ(mm)286~317
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。