1台2役!
片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。
作業効率が上がります。
用途シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。
発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。
タイプベアリング入
径(Φmm)コマ:55
ローラー(W×Φmm)40×35
先端幅(mm)コマ:約1.5
広範囲のローラー掛けに!
重みのあるローラに長柄を付けました。
広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ
クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ
タイプベアリング入
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
長いのでロス塗材がきれいに取れる!
錆びにくいステンレス製で、 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
ありそうでなかった金ベラのロングサイズです。
材料の混練等の本来の用途はもちろん、缶に残ったロス塗材をきれいに取るのにも活躍します。
クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)400
刃長(mm)250
刃厚(mm)1.5~0.6
防水・コーキング作業に!
錆びにくいステンレス製です。
刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。
全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。
クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)380
刃長(mm)250
刃厚(mm)1.2
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)1.25~0.5
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。