塗装・養生・内装用品 :「豚刷毛」の検索結果
国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様!
国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。
厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。
国内自社工場製造商品
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)16
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
プライマーの目地塗布に最適 !
目地塗布に特化した特別設計 !
硬めの豚毛を使用しているので、プライマーの塗りかすれがなく毛丈も長いので、目地底までしっかりと塗れます。
長めの毛丈で含みが良く、深目地にも対応
コシがあり、耐久性のある白豚毛使用
だめ込み、入隅、狭部塗装にも
用途目地塗装
一般・多用途
幅(mm)25
毛丈(mm)45
毛材白豚毛
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
1箱(12本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
オールラウンドに使えるラスター刷毛!
掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)14
金具の部分の角度を変えられる目地刷毛
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)42
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)5
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
全長(mm)205
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
薄口なのに適度なコシ!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)40
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)6
柔らかめのコシで多用途に使える万能型!
「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。
毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。
形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。
コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途
形状筋違
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)10
良質な白豚毛を厳選!
国内で製造した最高級チリ刷毛!
製造難易度の高い《芯材レス製法》で毛の粘り・しなり・含みが違います!
また、木柄にはクリア塗装を施しており、汚れが付きにくい仕様。
掃除用としてはもちろん、防水・塗装・接着剤の塗布、左官作業の水うち、洗浄作業などマルチにご活用ください
質量(g)80
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(ダブルボイル加工)
毛色白
毛厚(mm)13
刷毛幅(mm)75
1箱(6本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。